Eriks

3M Combinaison de protection 3M™ 4530, L

  • ERIKS:23581314
  • Fabricant:7805070005961
Image 1
La combinaison de protection 3M™ 4530 bénéficie d'un traitement spécial qui offre une résistance aux flammes pour lui permettre d'être portée sur un vêtement d'indice FR 2 ou 3, améliorant la protection contre les éclaboussures chimiques et les poussières dangereuses et prolongeant le cycle de vie grâce à un lavage réduit. Certifiée conforme à la protection de catégorie III contre les poussières et éclaboussures dangereuses de type 5/6, et antistatique selon la norme EN 1149.
Utilisez la combinaison de protection 3M™ 4530 pour une protection contre la saleté, les éclaboussures et poussières toxiques et les particules radioactives. Elle répond à de nombreuses normes sur les vêtements de protection chimique, notamment : EN 1149 (Protection antistatique) ; EN 1073-2 (résistance à la contamination radioactive) ; EN ISO 13688 ; EN 13034 (éclaboussures liquides de type 6) ; EN ISO 13982-1 (Poussières de type 5). Vous pouvez l'identifier facilement par le triangle dorsal blanc sur la combinaison bleue, en SMMS multicouches de 54 g/m². Cette combinaison comprend un traitement du matériau uniquement (pas des composants) qui offre une résistance à la propagation de la flamme conforme à la norme ISO 14116, Indice 1. Cela signifie que la combinaison jetable peut être utilisée avec un vêtement FR Indice 2 et 3 pour offrir une meilleure protection contre certaines éclaboussures chimiques et poussières dangereuses. La combinaison de protection 3M™ 4530 est faite d'un matériau souple, respirant et robuste d'un poids de 54 g/m². Elle est réalisée en SMMS multicouches qui est une couche de non tissé à filage direct sur l'intérieur et l'extérieur et 2 couches de matériau obtenu par fusion-soufflage au milieu. Le non tissé à filage direct agit comme une résistance douce et assure une protection contre les éclaboussures, tandis que les couches de fondu en toile de microfibres multicouches complexe viennent filtrer les particules sèches. Doux, respirant et très léger, le matériau non tissé permet une libération plus facile de la chaleur et de l'humidité du corps, offrant un plus grand confort pour une productivité accrue sur le lieu de travail.
Utilisez la combinaison de protection 3M™ 4530 pour une protection contre la saleté, les éclaboussures et poussières toxiques et les particules radioactives. Elle répond à de nombreuses normes sur les vêtements de protection chimique, notamment : EN 1149 (Protection antistatique) ; EN 1073-2 (résistance à la contamination radioactive) ; EN ISO 13688 ; EN 13034 (éclaboussures liquides de type 6) ; EN ISO 13982-1 (Poussières de type 5). Vous pouvez l'identifier facilement par le triangle dorsal blanc sur la combinaison bleue, en SMMS multicouches de 54 g/m². Cette combinaison comprend un traitement du matériau uniquement (pas des composants) qui offre une résistance à la propagation de la flamme conforme à la norme ISO 14116, Indice 1. Cela signifie que la combinaison jetable peut être utilisée avec un vêtement FR Indice 2 et 3 pour offrir une meilleure protection contre certaines éclaboussures chimiques et poussières dangereuses. La combinaison de protection 3M™ 4530 est faite d'un matériau souple, respirant et robuste d'un poids de 54 g/m². Elle est réalisée en SMMS multicouches qui est une couche de non tissé à filage direct sur l'intérieur et l'extérieur et 2 couches de matériau obtenu par fusion-soufflage au milieu. Le non tissé à filage direct agit comme une résistance douce et assure une protection contre les éclaboussures, tandis que les couches de fondu en toile de microfibres multicouches complexe viennent filtrer les particules sèches. Doux, respirant et très léger, le matériau non tissé permet une libération plus facile de la chaleur et de l'humidité du corps, offrant un plus grand confort pour une productivité accrue sur le lieu de travail.
Ajouter à la liste

Produit de remplacement

Genouillères FO263041 noir

Genouillères FO263041 noir

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150