Eriks

3M Colle structurale époxyde Scotch-Weld™ DP410, beige, 50 ml

  • ERIKS:14488633
  • Fabricant:4054596938083
Image 1
L'Adhésif époxy 3M™ Scotch-Weld™ DP410 est un adhésif structurel bicomposant. Il est conçu pour les applications exigeant robustesse, résistance élevée et durcissement rapide. Il s'agit d'un adhésif haute performance à séchage rapide. Il est robuste et d'une excellente durabilité.
L'Adhésif époxy 3M™ Scotch-Weld™ DP410 durcit très rapidement à température ambiante (le durcissement peut être accéléré par l'application d'une chaleur légère). Son rapport de mélange de 2:1 en volume est particulièrement pratique. L'adhésif mélangé est peu fluide, ce qui facilite son application. Sa durée de solidification est de 10 minutes, avec un durcissement très rapide. Il assure une adhérence époxy robuste, avec une bonne résistance aux températures élevées et aux conditions environnementales.
L'Adhésif époxy 3M™ Scotch-Weld™ DP410 durcit très rapidement à température ambiante (le durcissement peut être accéléré par l'application d'une chaleur légère). Son rapport de mélange de 2:1 en volume est particulièrement pratique. L'adhésif mélangé est peu fluide, ce qui facilite son application. Sa durée de solidification est de 10 minutes, avec un durcissement très rapide. Il assure une adhérence époxy robuste, avec une bonne résistance aux températures élevées et aux conditions environnementales.
Ajouter à la liste

37,14 €/ Unitéhors TVA

44,94 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150