Eriks

3M Colle structurale époxyde Scotch-Weld™ DP100 plus, transparent, 48.5 ml, nécessite un applicateur

  • ERIKS:14826726
  • Fabricant:638060089767
Image 1
Collez les métaux, la céramique, le verre et d'autres surfaces dissemblables avec l'Adhésif époxy 3M™ Scotch-Weld™ DP100 Plus. Notre adhésif époxy transparent offre une résistance élevée au cisaillement pour charges statiques, il sèche rapidement et sa flexibilité assure sa durabilité dans toutes les conditions. Il est conçu pour se contracter et se dilater, afin de s'adapter à l'évolution de son environnement.
Lorsque vous utilisez un adhésif Duo-Pak (DP), faites appel au matériel de distribution 3M pour mesurer, mélanger et distribuer avec précision. Adhérence résistante et permanente, même en cas de vibrations et de chocs Aucun adhésif époxy structurel n'est davantage polyvalent que l'Adhésif époxy 3M™ Scotch-Weld™ DP100 Plus. Il convient à des substrats très variés, notamment les métaux, la céramique, le verre, le bois et de nombreuses matières plastiques. Grâce à sa faible viscosité, il est autolissant et facile à appliquer ; il constitue un outil efficace pour les raccordements et l'enrobage. Grâce à sa grande résistance au cisaillement, sa bonne tenue au pelage et aux chocs et son excellente flexibilité, cet adhésif est idéal pour des applications variées dans les secteurs du transport, des véhicules spécialisés, de l'électricité, de l'industrie en général, des articles de sport, de la construction et des biens de consommation. Applications recommandées Collage du verre au métal Collage de bijoux ou d'autres articles où l'apparence est essentielle Collage de nombreux plastiques Fixation en général dans des secteurs variés Remplace un adhésif époxy 5 minutes, pour de meilleures performances Agent d'enrobage rapide, pour applications avec cyclage thermique Durée de solidification rapide de 5 minutes, sèche en 20 minutes Le rapport de mélange de l'Adhésif époxy 3M™ Scotch-Weld ™ DP100 Plus est de 1:1, pour une distribution rapide et précise. La durée de solidification de 3 à 5 minutes permet un certain repositionnement, pour contribuer à faire avancer vos projets. L'adhésif a un délai d'application d'environ 20 minutes et il durcit complètement en 48 heures (à 22 °C/72 °F). Comprendre les adhésifs époxy Les adhésifs époxy, y compris les adhésifs 5 minutes époxy, appartiennent à la catégorie des adhésifs dits « structurels », qui comprend également le polyuréthane, l'acrylique et les cyanoacrylates, entre autres. Les adhésifs époxy sont formulés comme des polymères liquides réactifs, qui subissent une réaction chimique lorsqu'ils sont mélangés, puis qui durcissent pour former une matière plastique solide. Une fois que les deux parties sont mélangées au rapport spécifié, elles commencent le processus de durcissement et offrent une durée de solidification limitée, pendant laquelle l'adhésif peut être appliqué et les deux surfaces positionnées comme nécessaire.
Lorsque vous utilisez un adhésif Duo-Pak (DP), faites appel au matériel de distribution 3M pour mesurer, mélanger et distribuer avec précision. Adhérence résistante et permanente, même en cas de vibrations et de chocs Aucun adhésif époxy structurel n'est davantage polyvalent que l'Adhésif époxy 3M™ Scotch-Weld™ DP100 Plus. Il convient à des substrats très variés, notamment les métaux, la céramique, le verre, le bois et de nombreuses matières plastiques. Grâce à sa faible viscosité, il est autolissant et facile à appliquer ; il constitue un outil efficace pour les raccordements et l'enrobage. Grâce à sa grande résistance au cisaillement, sa bonne tenue au pelage et aux chocs et son excellente flexibilité, cet adhésif est idéal pour des applications variées dans les secteurs du transport, des véhicules spécialisés, de l'électricité, de l'industrie en général, des articles de sport, de la construction et des biens de consommation. Applications recommandées Collage du verre au métal Collage de bijoux ou d'autres articles où l'apparence est essentielle Collage de nombreux plastiques Fixation en général dans des secteurs variés Remplace un adhésif époxy 5 minutes, pour de meilleures performances Agent d'enrobage rapide, pour applications avec cyclage thermique Durée de solidification rapide de 5 minutes, sèche en 20 minutes Le rapport de mélange de l'Adhésif époxy 3M™ Scotch-Weld ™ DP100 Plus est de 1:1, pour une distribution rapide et précise. La durée de solidification de 3 à 5 minutes permet un certain repositionnement, pour contribuer à faire avancer vos projets. L'adhésif a un délai d'application d'environ 20 minutes et il durcit complètement en 48 heures (à 22 °C/72 °F). Comprendre les adhésifs époxy Les adhésifs époxy, y compris les adhésifs 5 minutes époxy, appartiennent à la catégorie des adhésifs dits « structurels », qui comprend également le polyuréthane, l'acrylique et les cyanoacrylates, entre autres. Les adhésifs époxy sont formulés comme des polymères liquides réactifs, qui subissent une réaction chimique lorsqu'ils sont mélangés, puis qui durcissent pour former une matière plastique solide. Une fois que les deux parties sont mélangées au rapport spécifié, elles commencent le processus de durcissement et offrent une durée de solidification limitée, pendant laquelle l'adhésif peut être appliqué et les deux surfaces positionnées comme nécessaire.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 24/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Scotch-Weld™
Type
DP100 Plus