Eriks

3M Casque FIN 3M™ PELTOR™ ProTac™ III slim, 26 dB, coques fines, noir, serre-tête, MT13H220A

  • ERIKS:14496779
  • Fabricant:4054596123090
Image 1
Le casque 3M™ PELTOR™ ProTac™ III intègre une fonction de modulation sonore des bruits ambiants. Il vous aide à vous concentrer sur votre travail dans les environnements bruyants tout en communiquant avec vos collègues, sans retirer votre protection auditive. La reproduction stéréo des sons environnants vous permet par exemple d'entendre et de mieux déterminer la provenance des alarmes, des appels à l'aide et des véhicules en approche. L'unité de casque a une conception robuste avec deux coques. L'électronique est protégée de l'humidité et de la transpiration, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Une technologie intelligente, une conception pratique et des fonctions conviviales vous aideront à affronter les journées difficiles sur le terrain.
Protégez votre audition tout en pouvant entendre les sons ambiants avec les casques 3M™ PELTOR™ ProTac™. Le casque aide à protéger contre les bruits nocifs, tout en permettant aux sons ambiants d'être entendus à un niveau inférieur à 82 dB. Cela augmente votre capacité à communiquer avec des collègues à proximité, ainsi qu'à entendre des signaux d'avertissement, à l'approche de véhicules ou des sons venant des machines et des processus. Le casque peut être utilisé pour travailler dans des zones industrielles, des chantiers de construction, des travaux ferroviaires et d'autres zones où vous devez pouvoir entendre les sons de votre environnement.
Ajouter à la liste

121,25 €/ Unitéhors TVA

146,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
PELTOR™
Type
ProTac™ III MT13H220A