Eriks

2207 inox 316 1/8" double nipple hexagon

  • ERIKS:23363336
Image 1
Ajouter à la liste

2,31 €/ Unitéhors TVA

2,80 €TVA incluse

208 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Forme
Raccord double
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS316
Diamètre nominale
1/8"
Raccord
Fileté (BSPP)
F
30 mm
F1
32 mm
K
14 mm
L
21 mm
L1
5 mm