Eriks

100 Attache câble 292x7.6mm blanc

  • ERIKS:12591974
Image 1
High quality cable tie with soft,round edges that make the cable tie easy to handle and safe to install.Bent round point " easy insert " (*) ensures the cable can easily be fed into the head of the cable tie.Resistant to oils and greases,salt and diluted acids. (*) easy insert : only on cable tie with width 2,5 mm length > = 200 mm ; width 3,6 mm length > = 370 mm and width 4,8 mm length >= 370 mm . All sizes with width 7,6 mm ; 9,0 mm en 13,0 mm have a straight point.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
Plastique
Catégorie de qualité
PA 6.6
Couleur
Nature
Largeur de la bande
7.6 mm
Longueur de ruban
292 mm
Diamètre mai.du paquet de câbles, faisceau
76 mm
Résistance à la traction
544 N