Eriks
GEKA

GEKA Raccord Geka Plus 104SH laiton raccord de tuyau 25

  • ERIKS:10039528
Image 1
Ajouter à la liste

27,04 €/ Unitéhors TVA

32,72 €TVA incluse

55 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEKA
Type
GEKA Plus
Matériau
Laiton
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Raccordement à griffes
Extrémité de raccordement
GEKA Plus
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Claw distance 40mm
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Pression maximum de service
10 bar
Pression de travail maximum
145 psi