26,85 €/ Unitéhors TVA
32,49 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEKA |
Type | GEKA Plus |
Matériau | Laiton |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | Raccordement à griffes |
Extrémité de raccordement | GEKA Plus |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | Claw distance 40mm |
Matériau du joint | NBR |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression de travail maximum | 145 psi |