Eriks
GEKA

GEKA Raccord Geka Plus 101SH laiton raccord de tuyau 13

  • ERIKS:10039526
Image 1
Ajouter à la liste

43,62 €/ Unitéhors TVA

52,78 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

3 En stock - Date de livraison estimée 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEKA
Type
GEKA Plus
Matériau
Laiton
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Raccordement à griffes
Extrémité de raccordement
GEKA Plus
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Claw distance 40mm
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Pression maximum de service
10 bar
Pression de travail maximum
145 psi