Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEKA |
Matériau | Acier inoxydable |
Type de raccord à sertir | Raccordement à griffes |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 40 |
Matériau du joint | FKM |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé |
Pression maximum de service | 40 bar |
Pression de travail maximum | 580 psi |