Eriks
GEKA

GEKA Raccord Geka inox raccord de tuyau 13

  • ERIKS:12669015
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEKA
Matériau
Acier inoxydable
Type de raccord à sertir
Raccordement à griffes
Dimensions de l'extrémité de raccordement
40
Matériau du joint
FKM
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Pression maximum de service
40 bar
Pression de travail maximum
580 psi