147,07 €/ Unitéhors TVA
177,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | WT 1056 11 |
Type | Tool Rucksack |
Série | WT 1056 11 |
Type | Sac à dos porte-outils |
Matériau | Polyester |
Catégorie de qualité | Polyester |
Longueur | 120 mm |
Largeur | 300 mm |
Hauteur | 400 mm |
Profondeur | 120 mm |
Avec séparateur | Non |
Compartiment amovible | Non |
Avec mousse | Non |
Poids | 2.696 kg |
Avec serrure | Non |
Anse de cadenas | Non |
Feature EF015051_ | Non |
Bar roulant | Non |
Avec bretelle | Oui |
Couleur | Noir |
Signal rouge | Non |
Modèle | Autre |
Autre désignation | Protégé contre les projections d'eau |