Camion atelier: Dimensions: H 875 x L 630 x P 510 mm, Plate-forme de travail avec couvercle en matière plastique PP avec méplat frontal et bord stable, Tôle d'acier, revêtement en poudre résistant à la corrosion et aux rayures, corps soudé, autoportant et résistant à la torsion, Le blocage de sortie individuel empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs, commande à une seule main, 6 tiroirs larges (L 480 x P 400) avec extension complète et rails de guidage à roulement à billes, Capacité de charge par tiroir 20 kg, Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre, Capacité de charge totale 300 kg, 4 roues à haute mobilité montées sur roulements à billes (roues directrices Ø 125 mm), dont une avec frein de blocage, assortiment: Clé mixte n° 1 B, SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm, Insert de clé à douille n° C19, SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm, Tournevis à embout hexagonal 1/2" No. IN19, SW 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm, Cliquet révers