Eriks
GEDORE

GEDORE WSL-L7 Servante d'atelier workster smartline large

  • ERIKS:13330830
  • Fabricant:4010886947739
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Maniable et facile à diriger grâce à la poignée de transport et de guidage, Parois latérales avec perforation Euro de 10 x 38 mm, Corps soudé, autoportant et résistant à la torsion, Verrouillage centralisé avec serrure à pompe, Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre, 7 tiroirs larges (L 640 x P 400) avec extension complète, Capacité de charge par tiroir 20 kg, Capacité de charge totale 400 kg
Ajouter à la liste

1 032,32 €/ Unitéhors TVA

1 249,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Matériau
Acier
Hauteur
1045 mm
Largeur
870 mm
Profondeur
870 mm