1 290,16 €/ Unitéhors TVA
1 561,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Matériau | Acier |
Hauteur | 1045 mm |
Largeur | 785 mm |
Profondeur | 510 mm |
Avec tiroirs | Oui |
Nombre de tiroirs | 7 |
Type pneu | Caoutchouc massif |
Avec frein | Oui |
Revêtement du surface | Plastifié |
Feature EF015141_ | Autre |