Eriks
GEDORE

GEDORE VDE S 8003 Jeu de pinces VDE avec isolation par trempage VDE

  • ERIKS:23074201
  • Fabricant:4010886804049
Image 1
Isolation protectrice jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900, Isolation par immersion: isolation double Check-Tool
Ajouter à la liste

103,95 €/ Unitéhors TVA

125,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Nombre de pinces coupantes en bout
0
Nombre de pinces lavabo
0
Nombre de pinces universelles
1
Nombre de pinces à bec plat
1
Nombre de pinces à bec rond
0
Nombre de pinces à bec demi-rond
0
Nombre de pinces coupantes
1
Nombre de pinces à dénuder
0
Nombre de pinces multiprise
0
Nombre de pinces à tubes
0
Nombre de tenailles de carreleur
0
Nombre de tenailles
0
Nombre de pinces à sceller les plombs
0
Nombre de tenailles pour circlips
0
Nombre d'outils de serrage de collier
0
Nombre de pinces-étau
0
Nombre de pinces à siphon
0
Nombre total d'outils
3
Emballage
Autre
Poids
760 g