Eriks
GEDORE

GEDORE VDE S 8003 H Jeu de pinces VDE avec manchons isolants VDE

  • ERIKS:23899466
  • Fabricant:4010886816127
Image 1
Isolation protectrice jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900, Isolation des manchons
Ajouter à la liste

80,85 €/ Unitéhors TVA

97,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Nombre de pinces coupantes en bout
0
Nombre de pinces lavabo
0
Nombre de pinces universelles
1
Nombre de pinces à bec plat
1
Nombre de pinces à bec rond
0
Nombre de pinces à bec demi-rond
0
Nombre de pinces coupantes
1
Nombre de pinces à dénuder
0
Nombre de pinces multiprise
0
Nombre de pinces à tubes
0
Nombre de tenailles de carreleur
0
Nombre de tenailles
0
Nombre de pinces à sceller les plombs
0
Nombre de tenailles pour circlips
0
Nombre d'outils de serrage de collier
0
Nombre de pinces-étau
0
Nombre de pinces à siphon
0
Nombre total d'outils
3
Emballage
Boîte
Poids
747 g