Eriks
GEDORE

GEDORE VDE IN 19 5 DE-Tournevis embout femelle 1/2" femelle-6ct 5 mm

  • ERIKS:23060639
  • Fabricant:4010886612446
Image 1
Pointe en acier spécial GEDORE vanadium, Isolation de protection jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900, isolation double Check-Tool, Ces encarts ne peuvent être combinés qu'avec les numéros VDE 1991, VDE 1993 U, VDE 1990, VDE 4508-05
Ajouter à la liste

37,54 €/ Unitéhors TVA

45,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/2" in
Mesure
27 mm
A double isolation 1000V
Oui
Approuvé VDE
Oui
Longueur
106 mm
Dimension raccord
12.5 mm
Diamètre
27 mm
Longueur de lame
106 mm
Testé par le VDE
Oui