Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 8316-200 VDE-Coupeuses latérales avec isolation par immersion

  • ERIKS:23073105
  • Fabricant:4010886674253
Image 1
Max. capacité de coupe Ø 1,8-2,0 mm, Acier trempé spécial GEDORE chromé, Isolation protectrice jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900, Isolation par immersion: isolation double Check-Tool
Ajouter à la liste

48,50 €/ Unitéhors TVA

58,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
200 mm
Forme
Pince coupante diagonale renforcée
Isolé
Oui
A double isolation 1000V
0
Approuvé VDE
Oui
Certifié ESD
Non
Largeur de tête
28 mm
Hauteur de tête
22 mm
Revêtement du surface
Chromé