Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 8316-180 VDE-Coupeuses latérales avec isolation par immersion

  • ERIKS:11873493
  • Fabricant:4010886805305
Image 1
Max. capacité de coupe Ø 1,8-2,0 mm, Acier trempé spécial GEDORE chromé, Isolation protectrice jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900, Isolation par immersion: isolation double Check-Tool
Ajouter à la liste

46,18 €/ Unitéhors TVA

55,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
180 mm
Forme
Pince coupante diagonale renforcée
Isolé
Oui
A double isolation 1000V
1
Approuvé VDE
Oui
Certifié ESD
Non
Largeur de tête
26 mm
Hauteur de tête
11 mm
Housse de poignée
EV017361
Revêtement du surface
Chromé