Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 8316-180 H VDE Pince coupante diagonale Power avec manchon isolant

  • ERIKS:23286575
  • Fabricant:4010886816103
Image 1
Max. cutting capacity Ø 1.8-2.0 mm, GEDORE special hardened and tempered steel, chrome-plated, Protective insulation up to 1000 V, according to EN 60900/IEC 60900, Sleeve insulation
Ajouter à la liste

40,41 €/ Unitéhors TVA

48,90 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
180 mm
Forme
Pince coupante diagonale renforcée
Isolé
Oui
A double isolation 1000V
1
Approuvé VDE
Oui
Certifié ESD
Non
Largeur de tête
26 mm
Hauteur de tête
11 mm
Housse de poignée
EV017361
Revêtement du surface
Chromé