40,41 €/ Unitéhors TVA
48,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Plage de l'isolation section | 1,5 - 2,5 mmk |
Longueur | 160 mm |
Longueur de dénudation réglable | Non |
Profondeur d'entaillage réglable | Non |
Coupure longitudinalle | Non |
Coupe ronde | Oui |
Coupe de spirale | Non |
Avec coupeur de fil | Oui |
Isolé | Oui |
A double isolation 1000V | 1 |
Type de poignée | 2 composants |
Approuvé VDE | Oui |
Autoréglage | Non |
Longueur des joues | 19 mm |
Largeur de tête | 22 mm |
Hauteur de tête | 19 mm |
Housse de poignée | EV017361 |
Revêtement du surface | Chromé |
Poids | 231 g |
Testé par le VDE | Oui |