27,70 €/ Unitéhors TVA
33,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Longueur | 140 mm |
Forme | Standard |
Isolé | Oui |
A double isolation 1000V | 1 |
Approuvé VDE | Oui |
Certifié ESD | Non |
Largeur de tête | 18.5 mm |
Hauteur de tête | 9.5 mm |
Housse de poignée | EV017361 |
Revêtement du surface | Chromé |