Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 8314-140 Cisailles latérales VDE avec isolation par immersion

  • ERIKS:23073103
  • Fabricant:4010886674352
Image 1
Tranchants de précision trempés par induction, dureté 63-65 HRC, Pour fils mi-durs 1, 6 mm, Poignées avec isolation au trempé conforme EN 60900/IEC 60900; double isolation Check-Tool, Isolation protectrice jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900, Isolation par immersion: isolation double Check-Tool, ESD = dérivant lélectricité statique (Electro Static Discharge)
Ajouter à la liste

34,66 €/ Unitéhors TVA

41,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
140 mm
Forme
Standard
Isolé
Oui
A double isolation 1000V
1
Approuvé VDE
Oui
Certifié ESD
Non
Largeur de tête
18.5 mm
Hauteur de tête
18.5 mm
Revêtement du surface
Chromé