Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 8250-200 VDE Pince combinée avec isolation par trempage VDE

  • ERIKS:23072261
  • Fabricant:4010886672020
Image 1
Good lever action for easy cutting, To cut all wire types including piano wire, 1.6 mm, GEDORE special hardened and tempered steel, chrome-plated, Handles with VDE dipped insulation up to 1000 V, acc. to EN 60900/IEC 60900, two-ply Check-Tool insulation, JC = chrome-plated, 2-component handles, Protective insulation up to 1000 V, according to EN 60900/IEC 60900, Immersion insulation: 2-fold Check-Tool insulation
Ajouter à la liste

41,58 €/ Unitéhors TVA

50,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
200 mm
Coupe saillante
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
A double isolation 1000V
0
Type de poignée
1-Pack, composante
Approuvé VDE
Oui
Avec protection contre l'impact
Non
Isolé
Oui
Poids
365 g
Matériau
Acier
Forme
Droit
Longueur des joues
40 mm
Largeur de tête
27 mm
Hauteur de tête
12 mm
Certifié ESD
Non
Revêtement du surface
Autre
Feature EF016140_
Non
Housse de poignée
Plastifié
Avec pince coupante latérale
Oui
Feature EF016139_
Dentelé
Testé par le VDE
Non