Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 8250-180 H Pince combinée VDE Power avec manchons isolants VDE

  • ERIKS:11893506
  • Fabricant:4010886816066
Image 1
Effet de levier important pour une coupe aisée, Pour tous les fils, y compris les cordes à piano, 1, 6 mm, Acier trempé spécial GEDORE chromé, Poignées avec manchon d'isolation conforme EN 60900/IEC 60900, JC = chromée, poignées de protection 2 composants, Isolation protectrice jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900, Isolation des manchons
Ajouter à la liste

32,34 €/ Unitéhors TVA

39,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
180 mm
Coupe saillante
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
A double isolation 1000V
1
Type de poignée
2 composants
Approuvé VDE
Oui
Avec protection contre l'impact
Non
Isolé
Oui
Poids
267 g
Matériau
Acier
Forme
Droit
Longueur des joues
38.5 mm
Largeur de tête
25.6 mm
Hauteur de tête
11 mm
Certifié ESD
Non
Revêtement du surface
Chromé
Feature EF016140_
Oui
Housse de poignée
EV017361
Avec pince coupante latérale
Oui
Testé par le VDE
Oui