Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 8250-160 H Pince combinée VDE Power avec manchons isolants VDE

  • ERIKS:11893501
  • Fabricant:4010886816059
Image 1
Effet de levier important pour une coupe aisée, Pour tous les fils, y compris les cordes à piano, 1, 6 mm, Acier trempé spécial GEDORE chromé, Poignées avec manchon d'isolation conforme EN 60900/IEC 60900, JC = chromée, poignées de protection 2 composants, Isolation protectrice jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900, Isolation des manchons
Ajouter à la liste

31,17 €/ Unitéhors TVA

37,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
160 mm
Coupe saillante
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
A double isolation 1000V
1
Type de poignée
2 composants
Approuvé VDE
Oui
Avec protection contre l'impact
Non
Isolé
Oui
Poids
203 g
Matériau
Acier
Forme
Droit
Longueur des joues
35 mm
Largeur de tête
22.8 mm
Hauteur de tête
10.4 mm
Certifié ESD
Non
Revêtement du surface
Chromé
Feature EF016140_
Oui
Housse de poignée
EV017361
Avec pince coupante latérale
Oui
Feature EF016139_
Dentelé
Testé par le VDE
Oui