Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 8132 AB-200 H VDE Pince à becs plats avec manchons isolants VDE

  • ERIKS:11893362
  • Fabricant:4010886816042
Image 1
Tranchants de précision trempés par induction, dureté 61-63 HRC, Pointes à 45° d'angle, Isolation protectrice jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900, Isolation des manchons, ESD = dérivant lélectricité statique (Electro Static Discharge), Surfaces de préhension décalées, autoserrantes sur écrous et tubes
Ajouter à la liste

34,66 €/ Unitéhors TVA

41,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
200 mm
Isolé
Oui
A double isolation 1000V
1
Type de poignée
2 composants
Approuvé VDE
Oui
Avec protection contre l'impact
Non
Longueur des joues
70.5 mm
Largeur de tête
18.5 mm
Hauteur de tête
9.5 mm
Housse de poignée
EV017361
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Chromé
Certifié ESD
Non
Poids
235 g
Testé par le VDE
Oui