Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 8132 AB-160 Pince à becs plats VDE avec isolation par trempage VDE

  • ERIKS:23073653
  • Fabricant:4010886672174
Image 1
Tranchants de précision trempés par induction, dureté 61-63 HRC, Pointes à 45° d'angle, Isolation protectrice jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900, Isolation par immersion: isolation double Check-Tool, ESD = dérivant lélectricité statique (Electro Static Discharge)
Ajouter à la liste

42,73 €/ Unitéhors TVA

51,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
160 mm
Isolé
Oui
A double isolation 1000V
1
Type de poignée
1-Pack, composante
Approuvé VDE
Oui
Longueur des joues
46 mm
Largeur de tête
16.5 mm
Hauteur de tête
9 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Chromé
Poids
177 g
Testé par le VDE
Oui