Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 8132 AB-160 H Pince VDE avec manchons isolants VDE

  • ERIKS:11893361
  • Fabricant:4010886816035
Image 1
Tranchants de précision trempés par induction, dureté 61-63 HRC, Pointes à 45° d'angle, Isolation protectrice jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900, Isolation des manchons, ESD = dérivant lélectricité statique (Electro Static Discharge), Surfaces de préhension décalées, autoserrantes sur écrous et tubes
Ajouter à la liste

32,34 €/ Unitéhors TVA

39,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
160 mm
Isolé
Oui
A double isolation 1000V
1
Type de poignée
2 composants
Approuvé VDE
Oui
Avec protection contre l'impact
Non
Longueur des joues
46 mm
Largeur de tête
16.5 mm
Hauteur de tête
9 mm
Housse de poignée
EV017361
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Chromé
Certifié ESD
Non
Poids
145 g
Testé par le VDE
Oui