41,58 €/ Unitéhors TVA
50,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Longueur | 200 mm |
Isolé | Oui |
A double isolation 1000V | 1 |
Type de poignée | 1-Pack, composante |
Approuvé VDE | Oui |
Longueur des joues | 75.7 mm |
Largeur de tête | 3.7 mm |
Hauteur de tête | 9.5 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Chromé |
Poids | 248 g |
Testé par le VDE | Oui |