34,66 €/ Unitéhors TVA
41,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Longueur | 200 mm |
Isolé | Oui |
A double isolation 1000V | 1 |
Type de poignée | 2 composants |
Approuvé VDE | Oui |
Avec protection contre l'impact | Non |
Longueur des joues | 75.7 mm |
Largeur de tête | 18.5 mm |
Hauteur de tête | 9.5 mm |
Housse de poignée | EV017361 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Chromé |
Certifié ESD | Oui |
Poids | 218 g |
Testé par le VDE | Oui |