27,70 €/ Unitéhors TVA
33,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Longueur | 160 mm |
Isolé | Oui |
A double isolation 1000V | 1 |
Type de poignée | 2 composants |
Approuvé VDE | Oui |
Avec protection contre l'impact | Non |
Longueur des joues | 50 mm |
Largeur de tête | 16.5 mm |
Hauteur de tête | 9 mm |
Housse de poignée | EV017361 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Chromé |
Certifié ESD | Non |
Poids | 150 g |
Testé par le VDE | Oui |