Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 8122-160 Pince à becs ronds avec isolation trempée VDE

  • ERIKS:23071933
  • Fabricant:4010886671719
Image 1
Acier trempé spécial GEDORE chromé, Poignées avec isolation au trempé conforme EN 60900/IEC 60900; double isolation Check-Tool, Isolation protectrice jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900, Isolation par immersion: isolation double Check-Tool, ESD = dérivant lélectricité statique (Electro Static Discharge)
Ajouter à la liste

40,41 €/ Unitéhors TVA

48,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
160 mm
Isolé
Oui
A double isolation 1000V
0
Type de poignée
1-Pack, composante
Approuvé VDE
Oui
Longueur des joues
48 mm
Largeur de tête
16.5 mm
Hauteur de tête
8.7 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Chromé
Poids
170 g
Testé par le VDE
Oui