Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 8122-160 H VDE Pince à becs ronds avec manchons isolants VDE

  • ERIKS:11893416
  • Fabricant:4010886816004
Image 1
Acier trempé spécial GEDORE chromé, Poignées avec manchon d'isolation conforme EN 60900/IEC 60900, Isolation protectrice jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900, Isolation des manchons, ESD = dérivant lélectricité statique (Electro Static Discharge)
Ajouter à la liste

27,70 €/ Unitéhors TVA

33,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
160 mm
Isolé
Oui
A double isolation 1000V
1
Type de poignée
2 composants
Approuvé VDE
Oui
Avec protection contre l'impact
Non
Longueur des joues
48 mm
Largeur de tête
16.5 mm
Hauteur de tête
8.7 mm
Housse de poignée
EV017361
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Chromé
Certifié ESD
Non
Poids
137 g
Testé par le VDE
Oui