40,41 €/ Unitéhors TVA
48,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Longueur | 160 mm |
Isolé | Oui |
A double isolation 1000V | 1 |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Type de poignée | 1-Pack, composante |
Approuvé VDE | Oui |
Avec protection contre l'impact | Non |
Poids | 185 g |
Matériau | Acier |
Longueur totale | 160 mm |
Longueur des joues | 51 mm |
Largeur de tête | 16.5 mm |
Hauteur de tête | 9 mm |
Certifié ESD | Non |
Revêtement du surface | Chromé |
Testé par le VDE | Oui |