Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 8120-160 H Pince à becs plats VDE avec manchons isolants VDE

  • ERIKS:11893563
  • Fabricant:4010886815991
Image 1
Acier trempé spécial GEDORE chromé, Isolation protectrice jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900, Isolation des manchons, ESD = dérivant lélectricité statique (Electro Static Discharge)
Ajouter à la liste

27,70 €/ Unitéhors TVA

33,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
160 mm
Isolé
Oui
A double isolation 1000V
1
Exécution pauvre en étincelles
Non
Type de poignée
2 composants
Approuvé VDE
Oui
Avec protection contre l'impact
Non
Poids
175 g
Matériau
Acier
Longueur totale
170 mm
Longueur des joues
51 mm
Largeur de tête
16.5 mm
Hauteur de tête
9 mm
Certifié ESD
Non
Housse de poignée
EV017361
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Oui