38,13 €/ Unitéhors TVA
46,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Plage de l'isolation section | 0.8 - 6 mmk |
Longueur | 160 mm |
Longueur de dénudation réglable | Non |
Profondeur d'entaillage réglable | Oui |
Coupure longitudinalle | Non |
Coupe ronde | Oui |
Coupe de spirale | Non |
Avec coupeur de fil | Non |
Isolé | Oui |
A double isolation 1000V | 1 |
Type de poignée | 1-Pack, composante |
Approuvé VDE | Oui |
Avec protection contre l'impact | Non |
Autoréglage | Non |
Longueur des joues | 43.5 mm |
Largeur de tête | 18.5 mm |
Revêtement du surface | Chromé |
Poids | 217 g |
Testé par le VDE | Oui |