Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 8094 Cisailles à câble VDE

  • ERIKS:11893480
  • Fabricant:4010886672501
Image 1
En cas d'utilisation de la fonction de pré-coupe et de coupe finie, le diamètre augmente à Ø 25 mm, L'écartement des poignées reste dans la plage de commande ergonomique à une seule main, Pré-coupe: coupe de la gaine du câble avec le tranchant avant, Polissage de précision pour une transmission optimale de la force et nouvelle géométrie des taillants, Acier spécial à outils, forgé, bruni, Isolation protectrice jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900, Isolation par immersion: isolation double Check-Tool
Ajouter à la liste

84,31 €/ Unitéhors TVA

102,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Approprié pour diamètre de câble max.
20 mm
Section max. de câble
20 mmk
Avec fonction de décapage, de désisolement
Non
A double isolation 1000V
0
Exécution/manipulation
Mécanique à une main
Convient au conducteurs multiples
Oui
Convient au conducteurs fins
Non
Convient au conducteurs solides
Non
Approprié pour tressage en fil d'acier
Non
Longueur totale
200 mm
Tête de coupe remplaçable
Non
Fillières interchangeables
Non
Isolé
Oui
Type de poignée
1-Pack, composante
Approuvé VDE
Oui
Avec protection contre l'impact
Non
Testé par le VDE
Non