Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 4508-05 VDE Clé dynamométrique 1/2" 10-50 Nm

  • ERIKS:13368877
  • Fabricant:4002805937280
Image 1
Le système de saut génère un signal de déclenchement clair, tactile et audible, Recalibrer sans détruire l'isolation, Cliquet à denture fine avec entraînement carré selon la norme DIN 3120, ISO 1174, Bouton de sécurité pour empêcher le desserrage involontaire de l'insert de la clé à douille, Isolation jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900
Ajouter à la liste

481,29 €/ Unitéhors TVA

582,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/2" in
Longueur totale
369 mm
Modèle de tournevis
Non
Avec échelle
Oui
Précision de valeur d'échelle
0.025 Nm
A double isolation 1000V
1
Isolé
Oui
Avec son de signalisation
Oui
Électronique
Non
Hauteur de tête
62 mm
Largeur de tête
48 mm
Dimension raccord
12.5 mm
Poids
825 g
Feature EF015206_P1
4 %
Testé par le VDE
Oui