Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 2172 3,5 Tournevis VDE SLIM fente 3,5 mm

  • ERIKS:13228447
  • Fabricant:4010886938638
Image 1
Testée individuellement, isolée jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900, lame entièrement isolée, Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main, Diamètre de lame ultra-réduit, mais avec une sécurité mécanique et électrique totale, Accès sans problème à des vis situées au fond d'un alésage, Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant
Ajouter à la liste

8,58 €/ Unitéhors TVA

10,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
VDE 2172 3,5
Type
Screwdriver
Largeur de lame
3.5 mm
Épaisseur de lame
0.6 mm
Longueur de lame
100 mm
Diamètre de feuille
3.5 mm
A double isolation 1000V
Oui
Approuvé VDE
Oui
Isolé
Oui
Type de poignée
Tri-matière / 3 composants
Heagone à la lame
Non
Antimagnétique
Non
Longueur totale
185 mm
Matériau
Acier molybdène-vanadium
Poids
45 g
Feature EFI01810_INH
0.13 in
Feature EFI01811_INH
0.02 in
Longueur de lame
3.9 in
Feature EFI08945_INH
0.13 in
Diamètre de lame
3.5 mm
Feature EFI00369_INH
7.28 in
Matériau de la poignée
Tri-matière / 3 composants
Exécution tige
Rond
Feature EF014984_
Oui
Feature EF011317_
Non
Feature EF014985_
Non
Feature EF011314_
Acier molybdène-vanadium
Feature EF017350_
Galvanisé
Poids
0.045
Modèle
Entraînement mince
Taille
3.5