Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 2170 3 Tournevis VDE

  • ERIKS:23079263
  • Fabricant:4010886826010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Testée individuellement, isolée jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900, lame entièrement isolée, Manche à 3 composants Power-Grip3 avec trou d'accrochage, Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main, Lame en acier GEDORE molybdène-vanadium-Plus, revenue, Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant
Ajouter à la liste

6,98 €/ Unitéhors TVA

8,45 €TVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
VDE 2170
Type
Screwdriver
Largeur de lame
3 mm
Épaisseur de lame
0.5 mm
Longueur de lame
100 mm
A double isolation 1000V
Oui
Approuvé VDE
Oui
Isolé
Non
Type de poignée
Autre
Antimagnétique
Non
Exécution de précision
Non
Longueur totale
185 mm
Exécution pauvre en étincelles
Oui
Matériau
Acier molybdène-vanadium
Poids
33 g
Matériau de la poignée
Plastique
Entraînement carré/hexagonal
Sans
Lame incurvée
Non
Exécution tige
Rond
Feature EF014984_
Oui
Feature EF011317_
Oui
Feature EF014985_
Non
Feature EF011314_
Acier molybdène-vanadium galvanisé
Feature EF014951_
Autre
Feature EF017350_
Galvanisé
Feature EF014983_
Non
Poids
33
Taille
3
Modèle
Droit