7,30 €/ Unitéhors TVA
8,83 €TVA incluse
62 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | VDE 2170 |
Type | Screwdriver |
Largeur de lame | 3.5 mm |
Épaisseur de lame | 0.6 mm |
Longueur de lame | 100 mm |
A double isolation 1000V | Oui |
Approuvé VDE | Oui |
Isolé | Non |
Type de poignée | Autre |
Antimagnétique | Non |
Exécution de précision | Non |
Longueur totale | 185 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Oui |
Matériau | Acier molybdène-vanadium |
Poids | 46 g |
Matériau de la poignée | Plastique |
Entraînement carré/hexagonal | Sans |
Lame incurvée | Non |
Exécution tige | Rond |
Feature EF014984_ | Oui |
Feature EF011317_ | Oui |
Feature EF014985_ | Non |
Feature EF011314_ | Acier molybdène-vanadium galvanisé |
Feature EF014951_ | Autre |
Feature EF017350_ | Galvanisé |
Feature EF014983_ | Non |
Poids | 46 |
Taille | Autre |
Modèle | Droit |