Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 2170-2160 PH-077 Jeu de tournevis VDE

  • ERIKS:23079270
  • Fabricant:4010886826140
Image 1
For slotted and cross-head screws PH, Insulated up to 1000 V, according to EN 60900/IEC 60900, fully insulated blade, Ergonomic 3-component handle Power-Grip³ for maximum power with minimum effort, Positive-fit joint of handle and blade for optimum transmission of force
Ajouter à la liste

56,42 €/ Unitéhors TVA

68,27 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
VDE 2170-2160 PH
Type
VDE screwdriver set
Nombre de tournevis cruciformes PH
3
Nombre de tournevis cruciformes PZ
0
Nombre de tourne-vis à fente
4
Nombre de tournevis Tor
0
Nombre total d'outils
7
Feature EF011314_
Acier molybdène-vanadium-plus
Matériau de la poignée
Plastique
Type de poignée
Tri-matière / 3 composants
Feature EF011317_
Oui
Isolé
Oui
A double isolation 1000V
Oui
Emballage
Autre