6,44 €/ Unitéhors TVA
7,79 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | VDE 2170 |
Type | Screwdriver |
Largeur de lame | 2.5 mm |
Épaisseur de lame | 0.4 mm |
Longueur de lame | 75 mm |
A double isolation 1000V | Oui |
Approuvé VDE | Oui |
Isolé | Non |
Type de poignée | Autre |
Antimagnétique | Non |
Exécution de précision | Non |
Longueur totale | 160 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Oui |
Matériau | Acier molybdène-vanadium |
Poids | 29 g |
Matériau de la poignée | Plastique |
Entraînement carré/hexagonal | Sans |
Lame incurvée | Non |
Exécution tige | Rond |
Feature EF014984_ | Oui |
Feature EF011317_ | Oui |
Feature EF014985_ | Non |
Feature EF011314_ | Acier molybdène-vanadium galvanisé |
Feature EF014951_ | Autre |
Feature EF017350_ | Galvanisé |
Feature EF014983_ | Non |
Poids | 29 |
Modèle | Droit |
Taille | Autre |