Diamètre de lame ultra-réduit, mais avec une sécurité mécanique et électrique totale, Accès sans problème à des vis situées au fond d'un alésage, Isolation jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900, lame entièrement isolée, Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main, Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant