Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 2160 PH 1 Tournevis VDE cruciforme évidement PH 1

  • ERIKS:23078686
  • Fabricant:4010886825921
Image 1
Testée individuellement, isolée jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900, lame entièrement isolée, Manche à 3 composants Power-Grip3 avec trou d'accrochage, Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main, Lame en acier GEDORE molybdène-vanadium-Plus, revenue
Ajouter à la liste

7,51 €/ Unitéhors TVA

9,09 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Système à visser
Phillips pH
Modèle
Droit
Taille
1
Longueur de lame
80 mm
Longueur totale
183 mm
Exécution pauvre en étincelles
Oui
Isolé
Non
Type de poignée
Autre
Antimagnétique
Non
Dispositif de serrage
Non
Exécution de précision
Non
Approuvé VDE
Oui
A double isolation 1000V
0
Poids
80 g
Matériau de la poignée
Plastique
Exécution tige
Rond
Entraînement carré/hexagonal
Sans
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
Non
Feature EF014984_
Oui
Feature EF011317_
Oui
Feature EF014985_
Non
Feature EF011314_
Alliage chrome-molybdène-vanadium
Feature EF014951_
Autre
Feature EF014983_
Non
Testé par le VDE
Oui