23,67 €/ Unitéhors TVA
28,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Ouverture de clé | 14 mm |
Modèle | Poignée |
A double isolation 1000V | 1 |
Approuvé VDE | Oui |
Longueur totale | 245 mm |
Longueur de lame | 125 mm |
Forme de lame | Rond |
Matériau de la poignée | Plastique |
Approprié pour vis à métau heagonale | Oui |
Flexible | Non |
Feature EF014984_ | Oui |
Testé par le VDE | Oui |