Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 2133 13 Clé à douille VDE avec poignée 3C

  • ERIKS:23066351
  • Fabricant:4010886841297
Image 1
Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main, Isolation jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900, Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant
Ajouter à la liste

23,10 €/ Unitéhors TVA

27,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Ouverture de clé
13 mm
Modèle
Poignée
A double isolation 1000V
1
Approuvé VDE
Oui
Exécution pauvre en étincelles
Non
Longueur totale
245 mm
Longueur de lame
125 mm
Forme de lame
Rond
Matériau de la poignée
Plastique
Approprié pour vis à métau heagonale
Oui
Flexible
Non
Feature EF014984_
Oui
Testé par le VDE
Oui