63,51 €/ Unitéhors TVA
76,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Longueur | 250 mm |
Ouverture de mâchoire max. | 31 mm |
Longueur des joues | 32.5 mm |
Nombre de positions d’arrêt | 7 |
Charnière | Raccord articulé de passage |
Revêtement du surface | Chromé |
Type de poignée | 1-Pack, composante |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Isolé | Oui |
A double isolation 1000V | Oui |
Approuvé VDE | Oui |
Avec protection contre l'impact | Non |
Antimagnétique | Non |
Largeur de tête | 48 mm |
Hauteur de tête | 4.8 mm |
Poids | 485 g |